Beli bearing uc 207 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASB Insert Bearing
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  2. NTN Ball bearing for unit / Cylindrical hole type set screw type + UC2 type
    Mulai

    Rp239.900

  3. FYH Unit Ball Bearing UC 300 Series for Heavy Load (Laher)
    Mulai

    Rp239.900

    FYH Unit Ball Bearing UC 300 Series for Heavy Load (Laher)
    atribut:
    • Compatible Main Part Series Name: UC
    • Shape: Cylindrical hole shape
    • Load Classification: For heavy load
  4. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  5. TR Insert Bearing (Laher)
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp40.900

  6. FYH Ball Bearing for Unit UC 200 Series For Light Load
    Mulai

    Rp99.900

    FYH Ball Bearing for Unit UC 200 Series For Light Load
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  7. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  8. FYH Pillow Block Bearing UCP Series (Bearing Duduk)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    FYH Pillow Block Bearing UCP Series (Bearing Duduk)
    Deskripsi:
    FYH Pillow Bearing UCP memiliki shaft size 23.8-140 mm kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
  9. FYH (Nippon Pillow Block) Bearing triple seal UC series
    Mulai

    Rp259.900

    FYH (Nippon Pillow Block) Bearing triple seal UC series
    Deskripsi:
    Cylindrical bore insert bearing, triple seal
  10. ASB Deep Groove Ball Bearing 2RS Series (Laher)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

  11. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp26.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
  12. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  13. ASB Pillow Block Bearing (Bearing Duduk)
    27%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

  14. FYH Square Flange Type Unit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    FYH Square Flange Type Unit
    atribut:
    • Shaft Hole Classification: Cylindrical hole (with set screw)
    • Cover: None
    • Shape: Square flange type unit
  15. Non Brand Ball bearing for unit
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand Ball bearing for unit
    atribut:
    • Dimension C (mm): 17
    • Dimension G (mm): M6x1.0
    • Shape: Ball bearing for unit
  16. FYH UCF Square Flange Type (Cylindrical Hole) (Mounted Bearing)
    30%
    Mulai

    Rp249.900

  17. FYH (Nippon Pillow Block) Bearing Double Seal UC Series
    Mulai

    Rp189.900

    FYH (Nippon Pillow Block) Bearing Double Seal UC Series
    Deskripsi:
    Cylindrical bore insert bearing, double seal
Daftar Harga bearing uc 207 Terbaru October 2026
ASB Insert BearingRp12.900
NTN Ball bearing for unit / Cylindrical hole type set screw type + UC2 typeRp239.900
FYH Unit Ball Bearing UC 300 Series for Heavy Load (Laher)Rp239.900
NTN Insert Bearing (Laher)Rp119.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
TR Insert Bearing (Laher)Rp40.900
FYH Ball Bearing for Unit UC 200 Series For Light LoadRp99.900
FYH Insert Bearing UC Type (Laher)Rp119.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
FYH Pillow Block Bearing UCP Series (Bearing Duduk)Rp169.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)